Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16806.B
Cod. Produttore
16806.B
Cod. EAN
8007352119659

Informazioni di prodotto

Scatola da tavolo 6M bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola inclinata da tavolo con serracavo, completa di supporto, per installazione di 6 moduli, bianco. Adatta per placca Classica Idea

composizione

Altro

colore

Bianco

larghezza

196,6 mm

senza alogeni

altezza

110,8 mm

profondità

77,4 mm

numero di unità

6

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Con cavo in ingresso

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9001

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

196,6 mm

altezza dell'apparecchio

110,8 mm

profondità dell'apparecchio

77,4 mm

Numero moduli da frutto

6

adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari

Adatto per dispositivi di commutazione con larghezza max.

196,6 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con altezza max.

110,8 mm

Adatto per dispositivi di commutazione con profondità max.

77,4 mm

Produttore

Scatola da tavolo inclinata 6 moduli bianca con serracavo supporto per placca Classica Idea