Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI345311
Cod. Produttore
345311
Cod. EAN
8005543746189

Informazioni di prodotto

Scatola da parete 1 modulo finitura Alluminio
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Scatola da parete con tetto antipioggia integrato 1 modulo – finitura Alluminio

colore

Alluminio

larghezza

146 mm

altezza

152 mm

profondità

80 mm

Con cavo in ingresso

materiale

Alluminio

Tipo superficie

Zincato

adatto per pannelli del tetto

Serie

LINEA 5000

Produttore

Scatola da parete 1 modulo alluminio con tetto antipioggia per installazioni esterne

€ 140,46 x 1 pz.
(pz.)