Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC1SL0064A00
Cod. Produttore
1SL0064A00
Cod. EAN
8000126235128

Informazioni di prodotto

SCATOLA 6 FRUTTI - INT. 100 MM

Documentazione tecnica

La SCATOLA 6 FRUTTI è un prodotto versatile e funzionale, progettato per l'installazione elettrica. Con un diametro interno di 100 mm, offre ampio spazio per il collegamento di diversi circuiti. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza. Questa scatola è ideale per le esigenze di installazione in ambito residenziale e commerciale, assicurando prestazioni ottimali e un'organizzazione efficiente dei cavi. Un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

Produttore

ABB

SCATOLA 6 FRUTTI - INT. 100 MM