Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230030
Cod. Produttore
BIZ230030

Informazioni di prodotto

Il capocorda BLBIZ230030 garantisce un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al foro di ispezione per verifica rapida
  • Corpo in rame elettrolitico ricotto per ottimale duttilità
  • Crimpatura perfetta e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda in metallo, progettati per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Ogni capicorda è dotato di foro di visione e misura di collegamento metrica da 6 mm, ideale per applicazioni di potenza. Realizzati con materiali resistenti e finiture protettive, assicurano durata e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Adatti per l’uso con conduttori di classe specifica, offrono una soluzione efficace per il cablaggio e il collegamento di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 25 mm² Ø vite 6 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

25 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Altro

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

6

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Scatola morsetti potenza 25 mm² vite 6 mm corpo rame elettrolitico (50 pz)