Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230027
Cod. Produttore
BIZ230027

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza progettato per garantire un’installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al foro di ispezione per verifica rapida
  • Corpo in rame elettrolitico ricotto per una migliore duttilità
  • Crimpatura perfetta assicurata dalla qualità del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto elettrico
  • Ottimizzazione della connessione per ridurre perdite energetiche
  • Risparmio energetico grazie a collegamenti stabili e sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 50 capicorda di dimensione 10 con foro di 8 mm, realizzati in materiale metallico resistente. Progettati per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, sono dotati di foro di visione per facilitare il controllo dell’installazione. Ideali per applicazioni di potenza, assicurano una protezione efficace della superficie e una buona conducibilità elettrica. Adatti per il collegamento di cavi elettrici in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 10 mm² Ø vite 8 mm (x 50). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

10 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

8

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Capocorda potenza 10 mm² foro 8 mm rame elettrolitico crimpatura perfetta impianti elettrici civili industriali