Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230041
Cod. Produttore
BIZ230041

Informazioni di prodotto

Capocorda di potenza progettato per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al foro di ispezione per verifica rapida.
  • Materiale in rame elettrolitico ricotto per ottimale duttilità.
  • Crimpatura perfetta e sicura.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili che riducono dispersioni energetiche.
  • Durata e resistenza elevate nel tempo.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 5 capicorda di potenza con foro di collegamento metrico da 12 mm. Realizzati in materiale metallico resistente e con protezione superficiale, sono progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La presenza del foro di visione facilita il controllo dell’installazione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e durevoli. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 150 mm² Ø vite 12 mm (x 5). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

150 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Scatola morsetti potenza 150 mm² vite 12 mm 5 pezzi rame elettrolitico crimpatura ottimale controllo ispezione rapido