Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ230040
Cod. Produttore
BIZ230040

Informazioni di prodotto

Il capocorda BLBIZ230040 garantisce un'installazione efficiente e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie al foro di ispezione per verifica prima della crimpatura
  • Corpo in rame elettrolitico ricotto per una duttilità ottimale
  • Crimpatura perfetta assicurata dalla qualità del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Risparmio energetico dovuto a minori dispersioni elettriche
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 5 capicorda di potenza con foro di collegamento metrico da 12 mm. Realizzati in materiale metallico resistente, garantiscono un’ottima conduzione elettrica e una connessione sicura. La superficie è protetta per assicurare durabilità e resistenza alla corrosione. Il design include un foro di visione per facilitare l’ispezione e il montaggio. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Capocorda di potenza NFC 20-130 120 mm² Ø vite 12 mm (x 25). Corpo in rame elettrolitico ricotto. Ottimale duttilità che garantisce una crimpatura perfetta. Pratico: verifica rapida dell'installazione prima della crimpatura grazie al foro di ispezione.

Protezione della superficie

Stagnato

sezione nominale

120 mm²

angolo di raccordo

180° (orizzontale)

forma della flangia

Forma anulare

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

Colore dell'isolamento

Altro

numero di fori di fissaggio

1

materiale

Rame

misura filettatura di collegamento metrica

12

con foro di visione

Dimensioni AWG

Altro

Serie

COSSES ET MANCHONS DE PUISSANCE

Produttore

Scatola morsetti potenza 120 mm² vite 12 mm per cablaggi elettrici industriali