Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Segnalazioni di Sicurezza /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730700
Cod. Produttore
BIZ730700
Cod. EAN
3700420324317

Informazioni di prodotto

Etichetta autoadesiva ideale per segnalare pericoli elettrici, garantendo sicurezza e visibilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al formato autoadesivo.
  • Materiale resistente all’umidità e ai solventi per una lunga durata.
  • Confezione pratica in scatola distributrice per un utilizzo efficiente.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza grazie alla chiara segnalazione del pericolo elettrico.
  • Risparmio energetico indiretto evitando guasti e incidenti.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola contenente 30 etichette adesive di sicurezza di dimensioni 50 x 50 mm, progettate per segnalare pericoli elettrici. Le etichette sono caratterizzate da simboli chiari e riconoscibili che indicano il rischio di folgorazione, garantendo una comunicazione visiva efficace in ambienti industriali e impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti e autoadesivi, assicurano una facile applicazione su diverse superfici, contribuendo a migliorare la sicurezza sul lavoro e a prevenire incidenti dovuti a contatti con componenti elettrici sotto tensione. Descrizione del produttore: Etichetta autoadesiva triangolare 'Pericolo elettrico' 50 x 50 mm (x 30), in vinile, resistente all'umidità e ai solventi. Imballaggio in scatola distributrice.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

Spessore

0,3 mm

qualità del materiale

Vinile

materiale

Altro

tipo di fissaggio

Autoadesivo

con materiale di fissaggio

con simbolo di avviso/segnalazione

Serie

Biz Consignation

Produttore

Etichetta autoadesiva triangolare pericolo elettrico 50x50 mm vinile resistente umidità solventi confezione 30 pezzi