Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710377
Cod. Produttore
BIZ710377
Cod. EAN
3700420323235

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre una soluzione efficiente per il fissaggio su travi IPN, ottimizzando tempi e operazioni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida senza necessità di foratura
  • Compatibilità con aste filettate M6 (x 25)
  • Adatto a spessori da 4 a 10 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Montaggio sicuro e stabile di controsoffitti e impianti
  • Riduzione dei tempi di intervento con conseguente risparmio energetico indiretto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola portattrezzi in metallo zincato progettata per il fissaggio sicuro di 25 attacchi IPN con barra filettata da 4 a 10 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e stabilità, garantisce una connessione affidabile e duratura nelle installazioni. La struttura robusta assicura una facile installazione e una perfetta tenuta dei componenti elettrici, rendendo questo prodotto un elemento essenziale per impianti professionali. Descrizione del produttore: Attacco IPN, spessore: 4-10 mm, per aste filettate M6 (x 25). Non richiede foratura. Consente una rapida e facile installazione di controsoffitti sospesi, impianti d'illuminazione e ventilazione su trave IPN tramite asta filettata M6.

Protezione della superficie

Rivestimento lamellare in alluminio/zinco

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

dimensione della filettatura metrica

6

componente/tipo di collegamento

Foro

carico di rottura

700 N

adatto per spessore flangia

4 ... 10 mm

Produttore

Attacco IPN 4-10 mm per aste filettate M6 fissaggio rapido controsoffitti impianti