Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732064
Cod. Produttore
BIZ732064

Informazioni di prodotto

Le sneakers antinfortunistiche Crosstwist S3 HRO SRC offrono sicurezza e comfort ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile calzata e leggerezza per un’installazione senza affaticamento
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
  • Design sportivo che unisce protezione e stile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata con puntale in fibra di vetro e suola antiperforazione FAP®
  • Risparmio energetico grazie alla leggerezza e comodità durante l’uso prolungato
  • Antiscivolo e resistente al calore per sicurezza in ogni ambiente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpa antinfortunistica bassa di colore navy, taglia 44, progettata per garantire comfort e protezione durante l'attività lavorativa. Realizzata con materiali resistenti e dettagli in arancione, offre una calzata sicura grazie ai lacci e una suola ergonomica con tecnologia IdCell per un’ottima ammortizzazione. Ideale per ambienti industriali e cantieristici, combina funzionalità e stile in un design moderno e pratico. Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 44, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

44

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

44

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu navy puntale fibra vetro suola antiperforazione FAP® antiscivolo resistente calore uso professionale