Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732034
Cod. Produttore
BIZ732034

Informazioni di prodotto

Scarpe antinfortunistiche Chelsea Evolution S3, progettate per garantire sicurezza e comfort durante l’installazione e l’utilizzo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di calzata grazie al design basso e slip-on
  • Suola morbida antiperforazione per maggiore sicurezza
  • Puntale in alluminio leggero per ridurre l’affaticamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Comfort elevato anche con plantari ortopedici
  • Conformità alla normativa DGUV 112 - 191
  • Durata e protezione certificate S3 SRC
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe Chelsea Evolution S3 taglia 40, progettate per garantire sicurezza e comfort durante le attività lavorative in ambienti industriali. Realizzate con materiali resistenti e certificazione S3, offrono protezione contro rischi meccanici e ambientali, assicurando durata e affidabilità. Ideali per chi necessita di calzature antinfortunistiche che combinano funzionalità e design ergonomico. Descrizione del produttore: Scarpe antinfortunistiche basse Chelsea Evolution S3 SRC numero 40 con puntale in alluminio e suola morbida antiperforazione. Ideale per chi indossa plantari ortopedici che soddisfano la normativa DGUV 112 - 191.

colore

Nero

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

40

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Serie

CHELSEA EVOLUTION

Produttore

Scarpe antinfortunistiche Chelsea Evolution S3 basse con puntale alluminio e suola antiperforazione, comfort plantari ortopedici, uso elettricista