Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731743
Cod. Produttore
BIZ731743

Informazioni di prodotto

Le scarpe anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC offrono sicurezza e comfort in un design sportivo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di calzata e leggerezza per una giornata lavorativa meno faticosa
  • Materiali privi di parti metalliche, ideali per ambienti elettrici
  • Design traspirante che migliora il comfort durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione certificata contro rischi elettrici e meccanici
  • Durata elevata con suola resistente al calore (HRO SRC)
  • Risparmio energetico indiretto grazie al comfort che riduce l’affaticamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche di colore blu, progettate per garantire comfort e sicurezza durante l’attività lavorativa. Realizzate con materiali resistenti e traspiranti, offrono protezione efficace grazie alla punta rinforzata e alla suola antiscivolo che assicura stabilità su diverse superfici. Ideali per chi necessita di calzature affidabili e leggere, combinano design moderno e funzionalità tecnica per un utilizzo prolungato senza rinunciare allo stile. Disponibili nella misura 42, sono adatte a chi cerca sicurezza e comfort in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC, blu, taglia 42, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

42

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

42

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Scarpe anti-infortunistiche Blaze Knit S1P HRO SRC leggere traspiranti senza parti metalliche per ambienti elettrici