Prodotti /

Cod. Rexel
LWSA1F34A275R
Cod. Produttore
SA1F34A275R
Cod. EAN
8013975326954

Informazioni di prodotto

SCARICATORE TIPO 1 4P FUSIBILE INTEGRATO
Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione di tipo 1 a 4 poli con fusibile integrato, progettato per garantire una protezione efficace contro i picchi di tensione e i fulmini nelle installazioni elettriche. Questo dispositivo assicura un’elevata affidabilità e sicurezza, contribuendo a preservare l’integrità degli impianti elettrici e degli apparecchi collegati. La configurazione a 4 poli permette una copertura completa delle linee, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali che richiedono una protezione robusta e duratura.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di poli

4

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

100 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

25 kA

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1,5 mm²

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)

130 kA

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 1 4 poli fusibile integrato protezione impianti elettrici residenziali industriali