Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSG2EDGK10M3R
Cod. Produttore
SG2EDGK10M3R
Cod. EAN
8013975242667

Informazioni di prodotto

SCARICAT. SOVRAT. TIPO 1-2 1100DC+CR
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE DI CORTO CIRCUITO ISCPV 1000A, +, -, PE. CON CONTATTO REMOTO

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

livello di protezione

3,8 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

1100 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

6,25 kA

tensione nominale DC

1100 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

3800 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1100 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1100 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

11 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

11 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

11 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

11000 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 1-2 1100V DC cartuccia estraibile per fotovoltaico con contatto remoto