Prodotti /

Cod. Rexel
LWSG13PA480RUL
Cod. Produttore
SG13PA480RUL
Cod. EAN
8013975326992

Informazioni di prodotto

SCARICATORE SOVRAT. TIPO 1 3P 480V UL

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione di tipo 1 a 3 poli, progettato per proteggere impianti elettrici da picchi di tensione fino a 480V. Questo dispositivo garantisce un'elevata affidabilità nel deviare le sovratensioni transitorie, contribuendo a preservare la sicurezza e l'integrità degli apparecchi collegati. Ideale per applicazioni in sistemi trifase, assicura una protezione efficace contro i danni causati da fulmini e disturbi elettrici, migliorando la durata e le prestazioni complessive dell'impianto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di poli

3

livello di protezione

2,1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

480 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

20 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

20 kA

tensione nominale AC

400 V

livello di protezione L-N

2,1 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

2,1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

10 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

10 mm²

Corrente di scarica complessiva (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE)

50 kA

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 1 3 poli 480V protezione impianti trifase