Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSG2DG600M2
Cod. Produttore
SG2DG600M2
Cod. EAN
8013975245927

Informazioni di prodotto

SCARICATORE DI SOVRAT.TIPO 2 600VDC
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE DI CORTO CIRCUITO ISCPV 500A, +, -, PE. SENZA CONTATTO REMOTO

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1900 KILOVOLT

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

600 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1900 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

600 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

600 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

11 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

11 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

11 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

11000 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 2 600VDC cartuccia estraibile per fotovoltaico

€ 103,35 x 1 pz.
(pz.)