Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSG24PA300
Cod. Produttore
SG24PA300
Cod. EAN
8013975232804
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE NOMINALE DI SCARICA IN (8/20MS) 20KA PER POLO, 4P

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1500 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

300 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

240 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1500 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

Max. corrente di scarica (8/20)

50 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

50 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

50 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

50000 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 2 4 poli cartuccia estraibile 20kA per polo