Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
con contatto telecomunicazioni
numero di conduttori (esclusa terra)
2
dimensione
1 UM
livello di protezione
1500 KILOVOLT
tensione permanente AC max.
300 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
240 V
classe di prova tipo 2
livello di protezione L-N
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
forma della rete TN-C
forma della rete TN-S
forma della rete TT
Max. corrente di scarica (8/20)
50 kA
Resistenza di cortocircuito (Isccr)
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)
50 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG
50000 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te