Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSG2C1NA320
Cod. Produttore
SG2C1NA320
Cod. EAN
8013975233962

Informazioni di prodotto

SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 2 1P+N 5KA
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 2 A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE NOMINALE DI SCARICA IN (8/20MS) 5KA PER POLO, 1P+N

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

1 UM

livello di protezione

1,5 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

4 mm²

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. corrente di scarica (8/20)

15 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

6 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

6 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

6 A

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

6000 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni Tipo 2 1P+N 5kA cartuccia estraibile protezione impianti elettrici