Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di conduttori (esclusa terra)
2
dimensione
3 UM
livello di protezione
5000 KILOVOLT
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale DC
1500 V
classe di prova tipo 2
livello di protezione L-N
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
tensione permanente DC max.
grado di protezione (IP)
IP20
max. tensione PV
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
forma della rete DC
Max. corrente di scarica (8/20)
30 kA
Resistenza di cortocircuito (Isccr)
11 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)
11 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG
11000 A
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te