Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSA03NA320R
Cod. Produttore
SA03NA320R
Cod. EAN
8013975191606

Informazioni di prodotto

SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 1-2 3P+N
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 1, 2 A CARTUCCIA ESTRAIBILE, CORRENTE IMPULSIVA IIMP (10/350?S) 12,5KA PER POLO, 3P+N. CON CONTATTO REMOTO

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1500 KILOVOLT

segnalazione a distanza

capacità di estinzione della corrente successiva

100 kA

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1500 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1700 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

1700 KILOVOLT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

25 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

25 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 1-2 3 poli + neutro cartuccia estraibile contatto remoto