Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
corrente impulsiva (10/350)
25 kA
numero di poli
2
dimensione
4 UM
livello di protezione
1400 KILOVOLT
segnalazione a distanza
capacità di estinzione della corrente successiva
100 kA
tensione permanente AC max.
320 V
tensione nominale AC
230 V
classe di prova
Tipo 1 e 2
livello di protezione L-N
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
livello di protezione N-PE
1300 KILOVOLT
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale
forma della rete TN-S
forma della rete TT
Livello di protezione L-PE
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)
50 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te