› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

Scaricatore sovratensioni tipo 1-2 monoblocco 25kA 1 polo con contatto remoto

Cod. Rexel LWSA1B1PA320R
Cod. Produttore SA1B1PA320R
Cod. EAN 8013975217597

Informazioni principali

  • Voltaggio max continuativo: 320 V
  • Corrente impulsiva Iimp: 25 kA
  • Corrente max scarica Imax: 100 kA
  • Livello protezione Up: <1.4>
  • Sovratensione temporanea Ut: 334 V
  • Temperatura funzionamento: -40/+80 °C
  • Fissaggio: Guida DIN
  • Serie: SA1B1PA320R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 1, 2 MONOBLOCCO, CORRENTE IMPULSIVA IIMP (10/350?S) 25KA PER POLO, 1P. CON CONTATTO REMOTO

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

25 kA

numero di poli

1

dimensione

2 UM

livello di protezione

1400 KILOVOLT

segnalazione a distanza

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1400 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

50 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

50 A

Scaricatore sovratensioni tipo 1-2 monoblocco 25kA 1 polo con contatto remoto