Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSA0B1PA320R
Cod. Produttore
SA0B1PA320R
Cod. EAN
8013975233900

Informazioni di prodotto

  • Serie: SA0B1PA320R
  • Tensione continua Uc: 320 V
  • Corrente impulsiva Iimp: 12,5 kA
  • Corrente massima scarica Imax: 50 kA
  • Livello protezione Up: <1,5>
  • Tempo intervento ta: <25>
  • Temperatura impiego: -40°C ÷ +85°C
  • Fissaggio: Guida DIN
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 1, 2 MONOBLOCCO, CORRENTE IMPULSIVA IIMP (10/350?S) 12,5kA PER POLO, 1P. CON CONTATTO REMOTO

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1500 KILOVOLT

segnalazione a distanza

tensione permanente AC max.

320 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

livello di protezione L-N

1500 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

50 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

50 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 1-2 monoblocco 1P 12,5kA con contatto remoto