Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSA31NA275MS
Cod. Produttore
SA31NA275MS
Cod. EAN
8013975231043

Informazioni di prodotto

SCARICAT. SOVRAT. MINI TIPO 3 1P+N SON.
Descrizione del produttore: SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 3, INGOMBRO RIDOTTO, TENSIONE AD IMPULSO COMBINATO Uoc/Icw (1.2/50 ?s, 8/20?s) 6kV/3kA, 1P+N, SEGNALAZIONE INTERVENTO ACUSTICA

tipo di montaggio

Presa murale

numero di poli

2

livello di protezione

1500 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 3

livello di protezione L-N

1500 KILOVOLT

livello di protezione L-PE/N-PE

1700 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Acustico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1 mm²

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

1 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

1 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni mini Tipo 3 1P+N 6kV/3kA segnalazione acustica