Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
LWSA2EDGK10M3
Cod. Produttore
SA2EDGK10M3
Cod. EAN
8013975271384

Informazioni di prodotto

SCARICAT. DI SOVRAT. TIPO 2 1100VDC RIB.
Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensione tipo 2 per applicazioni fotovoltaiche a cartuccia estraibile, corrente di corto circuito Iscpv 9kA, +, -, PE. Senza contatto remoto

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

livello di protezione

4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

320 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale DC

1100 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG

11000 A

Produttore

Scaricatore sovratensione tipo 2 1100VDC 9kA fotovoltaico cartuccia estraibile

€ 148,68 x 1 pz.
(pz.)