Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ790217
Cod. Produttore
BIZ790217

Informazioni di prodotto

Scalpello da muratore robusto e versatile, ideale per lavori precisi e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare grazie al profilo piatto
  • Materiale resistente in acciaio al cromo vanadio
  • Consente un’installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Strumento durevole per interventi di qualità
  • Ottimizzazione dei tempi di lavoro
  • Riduzione dei costi grazie alla maggiore efficienza

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scalpello da muratore di alta qualità con lama larga 29 mm e lunghezza totale di 300 mm, progettato per garantire precisione e durata nelle operazioni di scavo e demolizione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare affidabilità e comfort durante l'uso prolungato, ideale per professionisti del settore edile e lavori di muratura. Descrizione del produttore: Scalpello da muratore 300 x 29 mm in acciaio al cromo vanadio. Profilo piatto.

Tipologia

Martello da muratore

lunghezza

300 mm

materiale del manico

Metallo

diametro della punta/larghezza della punta

29 mm

peso totale

600 g

Produttore

Scalpello da muratore 300x29 mm acciaio cromo vanadio profilo piatto resistente