› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Varie Prodotti Accessori Civile - Cantiere

Termoventilatore trasferibile 2000W con termostato antigelo per uso civile residenziale

Cod. Rexel VR0000070145
Cod. Produttore 0000070145
Cod. EAN 8010300701455

Informazioni principali

  • Descrizione: SCALDATUTTO
  • Potenza max: 2000W
  • Velocità motore: 3
  • Termostato: Regolazione manuale
  • Funzione antigelo: Sì
  • Corpo: Resina plastica V0
  • Sicurezza: Certificata IMQ
  • Serie: VR0000070145

Descrizione del prodotto

Scaldatutto elettrico compatto e funzionale, dotato di regolazione della temperatura e del flusso d'aria a stadi. Progettato per garantire un riscaldamento rapido e uniforme degli ambienti, offre praticità e sicurezza grazie ai comandi semplici e intuitivi. La struttura robusta e il design essenziale lo rendono adatto a diverse esigenze di riscaldamento domestico o in piccoli uffici. Ideale per chi cerca un dispositivo efficiente con controllo personalizzato della temperatura e della ventilazione. Descrizione del produttore: • Corpo con griglie di protezione della ventola in resina plastica autoestinguente V0 di colore bianco. • Motore a poli schermati a 3 velocità con albero montato su bronzine autocentranti e autolubrificanti, abbinato ad una ventola in alluminio stampato. • Resistenza dotata di limitatore con PTC a riarmo manuale. • Interruttore rotativo a 4 posizioni: 0 - 1000W - 2000W - SOLO VENTILATORE. • Termostato ambiente a regolazione manuale con funzione antigelo che garantisce l’accensione automatica del termoventilatore quando la temperatura rilevata dell’ambiente scende al di sotto dei 5°C. • Spia luminosa per la segnalazione dell’apparecchio funzionante. • Cavo di alimentazione in PVC con spina Shuko. • Maniglia posteriore per una più agevole movimentazione del prodotto. • 4 piedini in gomma. • Sicurezza certificata IMQ.

Caratteristiche tecniche

larghezza

281 mm

altezza

343 mm

con regolazione della temperatura

lunghezza

144 mm

Potenza nominale assorbita

2000 W

peso macchina

2 kg

Regolazione del flusso d'aria

Stadi

frequenza

50 ... 50 Hz

temperatura

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione

220 ... 230 V

Termoventilatore trasferibile 2000W con termostato antigelo per uso civile residenziale