Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC3251C300
Cod. Produttore
SC3251C300
Cod. EAN
8032826190308

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 300/5A
  • Scala: 0÷In
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Serie: IME
  • Quantità consigliata: 10
  • Codice prodotto: IMSC3251C300
  • Compatibilità: BTicino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 300/5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

96 mm

altezza della scala di misura

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

300

Produttore

SCALA RQ96E (AN32) 300/5A