Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC235V0000
Cod. Produttore
SC235V0000
Cod. EAN
8032826138096

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4÷20 mA
  • Scala: valore a richiesta
  • Tipo: Scala intercambiabile
  • Applicazione: Amperometro
  • Protezione: Zero vivo
  • Serie: IME
  • Modello: RQ72M
  • Codice: AN23

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4÷20 mA zero vivo - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Ampere

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

valore finale nominale della scala

0,02

Produttore

SCALA RQ72M (AN23) 0-4-20MA ZEROVIV