Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC630L0000
Cod. Produttore
SC630L0000
Cod. EAN
8032826140501

Informazioni di prodotto

  • Scala: valore a richiesta
  • Serie: IME
  • Tipo: scala intercambiabile
  • Applicazione: amperometro
  • Modello: AQ72M
  • Codice: IMSC630L0000
  • Compatibilità: AN63/66
  • Categoria: materiale elettrico BTicino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ72M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Altro

ampiezza della scala di misura

72 mm

altezza della scala di misura

72 mm

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

Produttore

SCALA AQ72M (AN63/66) GENERICA