Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMSC530L0000
Cod. Produttore
SC530L0000
Cod. EAN
8032826140471

Informazioni di prodotto

  • Scala: valore a richiesta
  • Tipo: intercambiabile
  • Applicazione: amperometro
  • Serie: IME
  • Codice prodotto: IMSC530L0000
  • Categoria: scala generica
  • Compatibilità: AN53/56
  • Produttore: BTicino

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: AQ48M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

tipo di montaggio

Altro

unità di misura

Altro

ampiezza della scala di misura

48 mm

altezza della scala di misura

48 mm

max. deviazione della lancetta

240 GRADO

Produttore

SCALA AQ48M (AN53/56) GENERICA