Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12803
Cod. Produttore
0000012803
Cod. EAN
8010300128030

Informazioni di prodotto

SC EXT B
Regolatore di velocità a singola fase con grado di protezione IP20, progettato per il controllo motorizzato. Il dispositivo presenta un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un azionamento motorizzato preciso e sicuro. La finitura bianca e la struttura robusta assicurano un’installazione versatile in ambienti interni. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Installazione a parete. Colore bianco.

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Corrente nominale secondaria In

0,5 A

Produttore

Gruppo comandi ventilatori a soffitto Vortice bianco parete