Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC095760609
Cod. Produttore
095760609
Cod. EAN
8054684021174

Informazioni di prodotto

Acc. Serie CVT-CVN - Setto inferiore in bachelite, profondità 424 mm, chiuso
Descrizione del produttore: Per esecuzioni per fissaggio a parete - fori per passacavi/pressacavi da praticarsi in opera. Compreso di staffa.

larghezza

527 mm

altezza

400 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

DKC

Setto inferiore chiuso in bachelite 424 mm per fissaggio a parete serie CVT-CVN con staffa