Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12802
Cod. Produttore
0000012802
Cod. EAN
8010300128023

Informazioni di prodotto

SC 503 N
Il regolatore VR12802 è un dispositivo elettrico monofase con grado di protezione IP20, progettato per il controllo motorizzato. Dotato di un design compatto e funzionale, consente una regolazione precisa e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un comando motorizzato efficiente. Il prodotto si distingue per la qualità costruttiva e la facilità di installazione, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gruppo comandi per ventilatori a soffitto Vortice. Installazione ad incasso in scatola elettrica standard UNI 503 . Colore nero. Fornito completo di placca Vortice e compatibile con le principali serie di placche commerciali.

numero di fasi

1

Adatto per azionamento motorizzato

tensione primaria

240 V

grado di protezione (IP)

IP20

Max. tensione secondaria

240 V

Corrente nominale secondaria In

0,5 A

Produttore

Gruppo comandi ventilatori soffitto incasso nero Vortice