Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Inserire
Protezione della superficie
Zincato a caldo
diametro
40,7 mm
qualità del materiale
Altro
manicotto
materiale
Metallo
angolo del gomito
90 GRADO
con manicotto
per diametro del tubo nominale
40 mm
Serie
Metal pipes
Disponibilità:
Prodotto non rendibile