› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

SBN32 FT CURVA PER TUBO 32 ST FT

Cod. Rexel CP2046819
Cod. Produttore 2046819
Cod. EAN 4012196388004

Informazioni principali

Curva a 90° senza filettatura Ø32mm Acciaio zincato a caldo per immersione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Zincato a caldo

diametro

32,7 mm

qualità del materiale

Altro

manicotto

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

32 mm

Serie

Metal pipes

SBN32 FT CURVA PER TUBO 32 ST FT