Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESFI6X20X1
Cod. Produttore
SFI6X20X1
Cod. EAN
8016692558271

Informazioni di prodotto

SBARRA FLESSIBILE ISOLATA, 6 LAMINE, LARGHEZZA 20mm, SPESSORE LAMINA 1mm
Le sbarre flessibili isolate della serie SFI sono realizzate con un numero variabile da 2 a 12 di lamine di rame elettrolitico di purezza superiore al 99,9% con spessore da 0,5 mm a 1 mm. Sono la scelta ideale per molteplici applicazioni tra cui trasporto di potenza, connessione di apparecchi elettrici e di trasformatori, riuscendo a garantire in un’unica soluzione varie funzioni come connessione, sagomatura, isolamento di conduttori ed integrazione di supporti isolati. Le sbarre con larghezza da 9 mm a 50 mm sono protette da una resistente guaina estrusa in PVC, mentre quelle con larghezza da 63 a 80 mm e da 100 mm hanno una protezione costituita da una speciale guaina termorestringente. Sono progettate per essere piegate manualmente in modo facile e veloce, senza richiedere ogni volta l’ausilio di un utensile. Possono essere forate con precisione e semplicità mediante le maschere di foratura MFB 13-40 e MFB 50-63, pensate per consentire di realizzare fori in asse con diametro di 8, 10 e 12 mm. Le sbarre sono disponibili in varie dimensioni per adattarsi a connettori con patelle d’attacco di diverse misure, riuscendo così a soddisfare in modo versatile ogni esigenza di installazione.

sezione nominale del conduttore

120 mm²

larghezza della linea circa

20 mm

altezza della linea circa

6 mm

forma del conduttore

piatto

materiale del conduttore

Cu, non trattato

Produttore

SBARRA FLEX.ISOL.N.6-LARGH.20 MM-SP