Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP2046014
Cod. Produttore
2046014
Cod. EAN
4012195925903

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Curva a 90°
  • Materiale: Alluminio
  • Uso: Installazione elettrica
  • Norma: EN 61386-1
  • Superficie interna: Priva di residui
  • Serie: Metal pipes
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Curva a 90°, per l'installazione elettrica secondo EN 61386-1. Superficie interna priva di residui di lavorazione.

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

25 mm

qualità del materiale

Alluminio

manicotto

materiale

Metallo

angolo del gomito

90 GRADO

con manicotto

per diametro del tubo nominale

25 mm

Serie

Metal pipes

Produttore

SB25W ALU CURVA NO FILETTURA D25MM