Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2982702
Cod. Produttore
2982702
Cod. EAN
4046356155748

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-33 V DC
  • Corrente max: 10 A
  • Relè: stato solido
  • Montaggio: guida DIN NS 35/7,5
  • Contatto: 1 aperto a riposo
  • Connessione: a vite
  • Serie: CX2982702

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE con contatto di feedback, composta da morsetto base con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo ingresso: 24 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/10 A

Corrente d'esercizio nominale Ie

10 A

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'uscita

8 ... 33 V