› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

SB-MER 2-8

Cod. Rexel CX2980636
Cod. Produttore 2980636
Cod. EAN 4046356051378

Informazioni principali

  • Serie: PLC-BSC…/21
  • Ingresso: 24 V DC
  • Uscita: 3-48 V DC
  • Corrente uscita: 500 mA
  • Contatto: scambio elettronico
  • Montaggio: guida DIN NS 35/7,5
  • Relè: stato solido miniatura
  • Connessione: a vite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC-INTERFACE, con contatto di scambio elettronico, composta da morsetto base PLC-BSC…/21 con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, 1 contatto deviatore, ingresso: 24 V DC, uscita: 3 V DC ... 48 V DC/500 mA

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Elettronico

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

SB-MER 2-8