Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33079300
Cod. Produttore
33079300
Cod. EAN
8012952177459

Informazioni di prodotto

SATURNO HT 2895 LED 139W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno ø370 HT è una soluzione di illuminazione LED ad alte prestazioni, progettata per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con soffitti alti. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce robustezza e lunga durata anche in condizioni estreme. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione assicura una distribuzione uniforme e mirata della luce, con un'efficienza luminosa di 149 lm/W e un flusso luminoso di 20.765 lumen a 4000 K. Il sistema di dissipazione termica ottimizza il funzionamento dei LED, prolungandone la vita fino a 80.000 ore. Il design funzionale e compatto, con finitura grafite RAL 7021 resistente a corrosione e raggi UV, si integra facilmente in diversi contesti, migliorando visibilità e sicurezza. Il prodotto è dotato di connettore stagno per installazione rapida, controllo automatico della temperatura, protezione contro le sovratensioni e valvola anticondensa. Classe di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08 garantiscono affidabilità e sicurezza. Alimentazione AC 220-240 V, frequenza 50-60 Hz, fattore di potenza ≥0.95. Disponibili su richiesta sensori di presenza e luminosità, con opzioni di controllo dimmerabile e gestione centralizzata. Garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 HT - high temperature

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

139 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Produttore

Riflettore LED industriale Saturno HT 139W IP66 RAL7021