Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33079200
Cod. Produttore
33079200
Cod. EAN
8012952177442

Informazioni di prodotto

SATURNO HT 2895 LED 100W CLD RAL7021
Il riflettore industriale Saturno HT 2895 LED da 100W rappresenta una soluzione di illuminazione all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con soffitti alti. Realizzato in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, garantisce robustezza e durabilità anche nelle condizioni più estreme. Il diffusore in policarbonato trasparente con lenti di protezione assicura una distribuzione uniforme e mirata della luce, mentre il sistema di dissipazione termica ottimizza le prestazioni e la durata dei LED. Con un'efficienza luminosa di 163 lm/W e un flusso luminoso di 16.317 lumen a 4000 K, offre un'illuminazione intensa e costante con un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un'installazione rapida, controllo automatico della temperatura, protezione contro le sovratensioni e valvola anticondensa. Il colore grafite (RAL 7021) conferisce un design funzionale e discreto, adatto a diversi contesti. La classe di isolamento è I, con grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, garantendo affidabilità e sicurezza. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Descrizione del produttore: Saturno 370 HT - high temperature

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

130 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

100 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

163 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore industriale LED 100W alta temperatura IP66 RAL7021