Descrizione del prodotto
Saturno LED è una soluzione di illuminazione industriale progettata per garantire un'illuminazione efficiente e sostenibile in ambienti produttivi e magazzini. Questa lampada a LED da 200 W offre un flusso luminoso di 33.100 lumen con un'alta resa cromatica (CRI 80) e una temperatura colore di 4000 K, ideale per migliorare la visibilità e il comfort visivo nei luoghi di lavoro. Il dispositivo presenta un'ottica ad ampio fascio e un'efficienza luminosa di 166 lm/W, con un flicker molto ridotto per una luce uniforme e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento garantisce lunga durata e prestazioni stabili, mentre il diffusore in vetro temperato è resistente a urti e shock termici. La protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto anche a condizioni ambientali difficili. Il prodotto è dotato di protezione contro sovratensioni secondo la norma EN 61547, valvola anticondensa, e supporto verniciato galvanizzato per un’installazione rapida e sicura, preferibilmente a soffitto. Il rivestimento in polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, è disponibile nel colore antracite RAL 7021, con possibilità di trattamento speciale per ambienti marini. La durata del LED è garantita fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Saturno LED rappresenta una scelta affidabile per chi cerca un apparecchio di illuminazione industriale performante, duraturo e a basso consumo energetico. Descrizione del produttore: Saturno 370 - diffondente