Descrizione del prodotto
Il proiettore LED Saturno 2890 da 150W rappresenta una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione industriale e di spazi produttivi. Progettato per garantire un'illuminazione di alta qualità con un CRI di 80 e una temperatura colore di 4000 K, offre un flusso luminoso di 24.700 lumen con un'efficacia luminosa di 165 lm/W. Il prodotto è caratterizzato da un design robusto con corpo in alluminio pressofuso e alettature di raffreddamento integrate, diffusore in vetro temperato spesso 4 mm resistente a urti e shock termici, e ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV. La finitura in polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di dissipazione termica è ottimizzato per mantenere elevate prestazioni e lunga durata delle LED, garantendo fino a 100.000 ore di funzionamento con mantenimento del flusso luminoso L90. Il proiettore è dotato di protezione contro sovratensioni conforme alla normativa EN 61547, grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08, adatto a temperature ambientali da -40 a +50 °C. È progettato per il montaggio a soffitto e offre un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. L'installazione è facilitata da connettore stagno e supporto in acciaio galvanizzato verniciato. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficace, sicura e confortevole, ideale per ottimizzare i consumi energetici e migliorare la produttività negli ambienti industriali. Descrizione del produttore: Saturno 370 - diffondente