Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33087400
Cod. Produttore
33087400
Cod. EAN
8012952177794

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampada da 200W a basso consumo
  • Illuminazione di alta qualità e durata
  • Estetica moderna in colore antracite
Il proiettore LED Saturno 2889 da 200W è una soluzione ideale per ambienti industriali e produttivi che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Caratterizzato da un design robusto in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate e un diffusore in vetro temperato resistente agli urti e agli shock termici, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura in vernice poliestere colore antracite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, assicura protezione anche in ambienti difficili, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di dissipazione termica avanzato mantiene le temperature ottimali per le LED, assicurando un'elevata efficienza luminosa di 168 lm/W e una lunga durata fino a 100.000 ore. Con un flusso luminoso di 33.530 lumen e una temperatura colore di 4000K, offre una luce uniforme con resa cromatica CRI 80 e basso flicker per maggiore sicurezza visiva. Il proiettore è classificato IP66 e IK08, adatto a condizioni ambientali estreme da -40°C a 50°C, e dispone di protezione contro le sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. La struttura include connettori stagni per un’installazione rapida e sicura, oltre a dispositivi di controllo automatico della temperatura e valvola anticondensa. Il prodotto è conforme alle normative CE e presenta classe di sicurezza fotobiologica RG0, con etichetta energetica C. È progettato per il montaggio a soffitto e offre accessori opzionali come sensori di presenza e gestione centralizzata. La garanzia post-vendita è di 5 anni, a conferma dell'affidabilità e della qualità costruttiva. Descrizione del produttore: Saturno 370 - concentrante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

307 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

200 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

168 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

33530 ... 33530 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 200W Saturno 2889 antracite industriale