Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33087300
Cod. Produttore
33087300
Cod. EAN
8012952177787

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con prestazioni elevate
  • Illuminazione concentrata e di qualità
  • Durata e affidabilità nel tempo
Il proiettore LED Saturno 2889 da 150W con corpo in alluminio pressofuso e finitura antracite è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e sostenibile in ambienti industriali e produttivi. Grazie all'ottica in PMMA ad alte prestazioni e al diffusore in vetro temperato resistente a urti e shock termici, garantisce una distribuzione luminosa controllata e uniforme con un fascio stretto. Il sistema di dissipazione termica assicura un funzionamento ottimale delle LED, prolungandone la durata fino a 100.000 ore con mantenimento elevato del flusso luminoso. Con un'efficacia luminosa di 167 lm/W e una resa cromatica di CRI 80, assicura luce di alta qualità a 4000 K. Il prodotto è dotato di protezione IP66 e IK08, è resistente a temperature da -40 a 50 °C e include dispositivi di sicurezza come protezione da sovratensioni e valvola anticondensa. Ideale per il montaggio a soffitto, è fornito con staffa zincata e verniciata e connettore impermeabile per installazione rapida senza aperture. La verniciatura è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. La classe energetica è C, con garanzia di 5 anni, e offre opzioni di sensori e gestione centralizzata su richiesta. Descrizione del produttore: Saturno 370 - concentrante

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

307 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

150 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

167 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

25020 ... 25020 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Produttore

Proiettore LED 150W antracite IP66 per ambienti industriali