Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33087100
Cod. Produttore
33087100
Cod. EAN
8012952148510

Documentazione tecnica

Il proiettore SATURNO 2889 da 108W nella finitura grafite è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono un'efficace dissipazione del calore. Le ottiche sono realizzate in PMMA, materiale resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere, applicata a mano dopo un pretrattamento superficiale, assicura protezione contro la corrosione, le nebbie saline e i raggi UV, con possibilità di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi. Il dispositivo è dotato di staffa e goniometro con scala graduata per un puntamento preciso, connettore esterno per un'installazione rapida, guarnizione in gomma siliconica, viterie in acciaio inox e valvola di ricircolo aria. È presente un sezionatore di sicurezza per interrompere l'alimentazione durante la manutenzione. La protezione contro fenomeni impulsivi è conforme alla norma EN 61547, proteggendo il modulo LED e l'alimentatore in modalità differenziale e comune, con protezione fino a 10KV su richiesta. Il proiettore offre un elevato fattore di potenza superiore a 0,95 e un mantenimento del flusso luminoso all'80% per 80.000 ore (L80B10). La classificazione del rischio fotobiologico è gruppo esente secondo EN62471. La superficie di esposizione al vento è di 474 cm² frontalmente e 1286 cm² lateralmente. Il flusso luminoso è di 14.045 lumen con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e costruttive del prodotto, sottolineando la qualità dei materiali, la protezione e la durata, elementi fondamentali per l'illuminazione elettrica professionale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e sull'immagine della scheda tecnica a pagina 1 del documento fornito) Descrizione del produttore: SATURNO 2889 108W CLD GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

Proiettore LED 108W SATURNO 2889 Grafite illuminazione professionale