Descrizione del prodotto
Saturno LED di Disano Illuminazione è un proiettore ideale per magazzini e ambienti produttivi, progettato per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico ridotto. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso dotato di alettature di raffreddamento integrate, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Le ottiche in PMMA resistenti a temperatura e raggi UV, insieme al diffusore in vetro temperato, assicurano un'illuminazione uniforme e di qualità superiore. La verniciatura a polvere poliestere protegge da corrosione e agenti atmosferici. Il sistema LED a 151W con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica 80 offre un flusso luminoso di 19683 lumen, ideale per ambienti industriali dove è importante il comfort visivo e la sicurezza. Dotato di protezione contro sovratensioni fino a 4kV, connettore rapido per un'installazione agevole e possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio per adattarsi a diverse esigenze progettuali. La classificazione fotobiologica è gruppo esente, garantendo sicurezza per la salute degli operatori. Saturno LED rappresenta una soluzione efficiente e sostenibile per l'illuminazione industriale, con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla qualità della luce. Descrizione del produttore: SATURNO 2888 LED 151W CLD BIANCOl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.