Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33074300
Cod. Produttore
33074300
Cod. EAN
8012952148206

Informazioni di prodotto

SATURNO 2888 LED 64W CLD BIANCO
Il riflettore industriale Saturno ø320 con diffusore rappresenta una soluzione di illuminazione LED all'avanguardia, ideale per ambienti industriali, centri commerciali e spazi con grandi altezze. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce robustezza e durabilità anche nelle condizioni più impegnative. L'ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, e il diffusore in vetro temperato assicurano una distribuzione della luce uniforme e confortevole, con un flusso luminoso di 8435 lumen e una potenza assorbita di 64 watt. Il sistema di dissipazione del calore è progettato per mantenere i LED a temperature ottimali, garantendo elevate prestazioni e lunga durata, fino a 100.000 ore. Il prodotto offre una resa cromatica con indice CRI 80 e temperatura colore di 4000 K, con flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono adatto a installazioni in ambienti difficili. Il design funzionale e lineare si integra facilmente in ogni contesto, migliorando visibilità e sicurezza. Dotato di connettore stagno per installazione rapida, dispositivo di controllo temperatura con ripristino automatico, valvola anticondensa e protezione conforme alla norma EN 61547 contro fenomeni impulsivi, il riflettore Saturno rappresenta una scelta efficiente e affidabile per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Saturno 320 - diffondente

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

109 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

64 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 60 °C

Produttore

Riflettore LED industriale 64W 8435lm IP66 Saturno